Vestavný mikrometr 0,1mm ocel/stoupání vřetena 0–6.5 mm ocel, upevňovací matice

Č. pol.: 148-143
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
Technológia merania analog
Typ výrobku Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 148-143
EAN/GTIN 4946368514123
Číslo výrobcu 148-143
Číslo L L40010 4486

Popis

Popis:

Tyto montážní měřicí šrouby s velmi jemným posuvem vřetena 0,1 mm ocel/u nabízejí následující výhody: Miniaturní montážní měřicí šrouby s extrémně malou roztečí 0.1 mm ocel. Ideální pro jemné nastavení, např. u vědeckého vybavení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 6,5
Přesnost: ±2 µm (hřídel Ø 9,5 mm) ±5 µm (hřídel Ø 6 / 3,5 mm)
Rozteč: 0,002 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka