Závitové očká W7/16

Č. pol.: 141550 W7/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

BSW Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: BSW
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu W7/16
Druh závitu BSW
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Chodov na palec 14
⌀ závitu 11,11 mm
Vonkajší ⌀ 30 mm
Výška 11 mm
Tolerančná trieda stredný
Smer rezania pravé
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141550 W7/16
EAN/GTIN 4045197084514
Číslo výrobcu 141550 W7/16

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

Použitie:

Na Whitworthov závit podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.