{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie | 1,25 mm | |
Vonkajší ⌀ | 25 mm | |
Výška | 9 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140620 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197083661 | |
Číslo výrobcu | 140620 M8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Závitové očká ľavý závit M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
59,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
24,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
45,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
48,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 577 kus/y s okamžitým dodaním
14,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
481 kus/y s okamžitým dodaním
33,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M-LH | M | M | M | M | M |
Veľkosť závitu | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Výška | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Smer rezania | ľavé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Stúpanie | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká |