{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master TM | |
Veľkosť závitu | 3/8-16 UNC | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | UNC; UNC-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,588 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 16 | |
Nominálna⌀ DC. | 7,5 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 19,8 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Počet zubov z | 4 | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Závitové⌀ | 9,53 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Typ výrobku | Závitová fréza |
Číslo položky | 139722 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406057954 | |
Číslo výrobcu | 139722 3/8-16 |