{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master TM | |
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Typ závitu | G; G-LH | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozstup závitu | 1,337 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 19 | |
Nominálna⌀ DC. | 11 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 27,41 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 50,4 mm | |
Celková dĺžka L | 94 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Krk⌀ D1 | 13,8 mm | |
Programovacia hodnota pre redukciu L1 | 28,74 mm | |
Počet zubov z | 6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Používajte s vonkajšími závitmi | až 2×D pri skrutkovom otvore | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Počet upínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 27,41 mm | |
Typ výrobku | Závitové frézy |
Číslo položky | 139716 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4067263128953 | |
Číslo výrobcu | 139716 G1/4 |