{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M; M-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozstup závitu | 2 mm | |
Nominálna⌀ DC. | 11,95 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 33 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov z | 6 | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 33 mm | |
Series (Séria) | Master TM | |
Typ výrobku | Závitová fréza |
Číslo položky | 139640 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197957535 | |
Číslo výrobcu | 139640 M16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, TiAlN, M: M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
373,80 €
323,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
496,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
305,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
361,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet upínacích drážok | 6 | 5 | 4 | 6 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 92 mm | 100 mm | 85 mm | 100 mm |
Veľkosť závitu | M16 | M16 | M16 | M16 |
Štandard závitu | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Nominálna⌀ DC. | 11,95 mm | 13,6 mm | 11,95 mm | 11,95 mm |