{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M; M-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozstup závitu | 2 mm | |
Nominálna⌀ DC. | 11,5 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 29 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov z | 6 | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 29 mm | |
Series (Séria) | Master TM | |
Typ výrobku | Závitová fréza |
Číslo položky | 139640 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197957528 | |
Číslo výrobcu | 139640 M14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, TiAlN, M: M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
331,80 €
283,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
442,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
254,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
370,65 €
325,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 92 mm | 94 mm | 85 mm | 96 mm |
Typ závitu | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Hĺbka závitu | 29 mm | 42 mm | 31 mm | 37,08 mm |
Typ výrobku | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza |