{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 6-32 UNC | |
Povrchová úprava | TiN | |
Typ závitu | UNC | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 371 | |
Trieda tolerancie | 2B | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Špirálové uhly | 20 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,794 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 32 | |
Závitové⌀ | 3,51 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Stopka štvorcová □ | 3 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 2,85 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 7,02 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 137865 6-32 | |
Číslo výrobcu | 137865 6-32 |