{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/2 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Typ závitu | G | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 5156 | |
Odvzdušnite tvar | E | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,814 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 14 | |
Závitové⌀ | 20,96 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Stopka štvorcová □ | 12 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 19 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Hĺbka závitu | 41,92 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 137800 G1/2 | |
Číslo výrobcu | 137800 G1/2 |