2bodový mikrometrický odpich, tvrdokov měřicí plochy 26″

Č. pol.: 137-216
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
Typ výrobku 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137-216
EAN/GTIN 4946368438504
Číslo výrobcu 137-216
Číslo L L40010 14751

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní měřicí šroub vybavený prodlužovacími tyčemi, které nabízejí následující výhody: Výměnné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou měřicí povrchy z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 6
Stupňování: 0,001″
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 15 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, nástavců, mikrometrického šroubu.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka