{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 371 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4,5 mm | |
Stopka štvorcová □ | 3,4 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 3,3 mm | |
Závitové⌀ | 4 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 131280 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197069405 | |
Číslo výrobcu | 131280 M4 |