{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 376 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Stopka štvorcová □ | 9 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 14 mm | |
Závitové⌀ | 16 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 131280 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197069467 | |
Číslo výrobcu | 131280 M16 |