{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ závitu | M | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | Výrobná norma | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Použitie pre typ otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Typ nástroja závitu | Ručný závitník | |
Typ výrobku | Závitníkový bit |
Číslo položky | 130996 M3-10 | |
EAN/GTIN | 4067263295884 | |
Číslo výrobcu | 130996 M3-10 |