{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Počet zubov z | 3 | |
Uhol špičky | 145 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Nominálna⌀ DC. | 9,51 mm - 11,50 mm | |
⌀ D2 2. Krok so skosením h7 | 12 mm | |
Výška schodíka L1 min - max | 11,50 mm - 30,25 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 55 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 125044 9,51-11,5 | |
EAN/GTIN | 4062406160135 | |
Číslo výrobcu | 125044 9,51-11,5 |