{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 17 mm | |
⌀ rozsah | 17 mm - 17,99 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | HM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Uhol špičky | 125 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 505 mm | |
Driek | DIN 6535 HB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 40 barmi | |
Je potrebná pilotná vŕtačka | áno, pilotný vrták | |
Pološtandardné | áno | |
Celková dĺžka L | 600 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 124006 17-X | |
EAN/GTIN | 4067263515418 | |
Číslo výrobcu | 124006 17-X |