{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Nominálna⌀ DC. | 9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | p6 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 47,5 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h5 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 40 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 61 mm | |
Celková dĺžka L | 103 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123886 9 | |
Číslo výrobcu | 123886 9 |