{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 6,3 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vykonanie | 12×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 98,6 mm | |
Driek | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Je potrebná pilotná vŕtačka | áno, pilotný vrták | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 108 mm | |
Celková dĺžka L | 146 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123308 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197451200 | |
Číslo výrobcu | 123308 6,3 |