TK vrták GARANT Master Steel FEED valcová stopka DIN 6535 HA 16

Č. pol.: 123235 16

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 12×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 12×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 3
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 184 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 208 mm
Celková dĺžka L 260 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,61 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123235 16
EAN/GTIN 4045197841179
Číslo výrobcu 123235 16

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s veľmi vysokými posuvmi. Veľmi vhodný pre stroje s vysokým výkonom a stabilnými podmienkami obrábania.
  • Špeciálna geometria britu so stabilnými reznými hranami a veľkou vôľou v strede umožňuje najvyššie posuvy.
  • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný na odvod triesok zaručuje nízky rezný prítlak a dobré odlamovanie triesok.

Špičková technológia priečnej reznej hrany garantuje optimálne samostredenie. 3 vodiace fazetky zabezpečujú stabilný výstup z otvoru a presnú kruhovitosť otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Pre procesne bezpečné použitie vrtáka 12×D sa požaduje predchádzajúce centrovanie pomocou NC navrtávača č. 121130 s vrcholovým uhlom 155°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka