{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 3 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 23,5 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122790 3H7 | |
EAN/GTIN | 4045197745484 | |
Číslo výrobcu | 122790 3H7 |