{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 9,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 K | |
Vykonanie | 4×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 33,1 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122398 9,3 | |
Číslo výrobcu | 122398 9,3 |