{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 4,7 mm | |
Štandard | DIN 6537 K | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 17 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. |
Číslo položky | 122398 4,7 | |
Číslo výrobcu | 122398 4,7 |