Popis:
PRVOTŘÍDNÍ netkané plechy od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř netkané textilie. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti netkaných plechů na povrch.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÝ plech
- Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, nerezová ocel, litina,
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: VELMI DOBŘE
- Rozměr (D x H): 152 x 229 mm
- Tloušťka: 152 mm
- Otvor: 229 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrno je tedy umístěno i uvnitř brusného rouna
- Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
- Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu
Použitie:
- Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně
Odporúčanie:
- HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
- POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
- VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování všech obrobků
- GP – ZELENÁ pro rychlé všestranné čištění a dokončování
Speciální funkce:
- Nejdelší životnost
- Ideální pro všechny povrchy
- Univerzální použití