{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 26,3 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,5 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197534705 | |
Číslo výrobcu | 114405 2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 127 kus/y s okamžitým dodaním
2,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 323 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 873 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 933 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | ružová | modrá | bez |
Celková dĺžka L | 57 mm | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 30 mm | 14 mm | 14 mm | 30 mm | 10 mm |