Súprava špirálových vrtákov HSS-E-PM so stupňovitým hrotom č. 114008 s kazetou, bez povlaku, Typ: 1-13KB

Č. pol.: 114018 1-13KB
Zľava
321,36 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť vŕtania 1 mm - 13 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Štandard DIN 338
Typ INOX
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vŕtačiek 29
Otvor jadra-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vŕtačky stúpajú 0,5 mm
Farebný krúžok modrá
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114018 1-13KB
EAN/GTIN 4062406877644
Číslo výrobcu 114018 1-13KB

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
70
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Fazety sú nitridované.
Mimoriadne stabilný a robustný vďaka zosilnenému priemeru jadra. Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie. Precízny zábrus hrotu. Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.
  • Bezpečné vŕtanie bez centrovania alebo stredenia – aj na zakrivených plochách – vďaka inovatívnemu bodovému brúseniu.
  • Vŕtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vŕtacieho hrotu do materiálu.
  • Vŕtanie s podstatne menšou námahou ako s bežnými vrtákmi DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vŕtačke.
  • Stabilné a bezpečné pozitívne zaistenie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
  • Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez toho, aby sa roztrhli alebo rozštiepili.
  • Vrták sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.
  • Výstup z otvoru bez hrán.
  • Ideálne na vŕtanie čapov a nitov.
Aj s prechodnými veľkosťami na závitové jadrové otvory ⌀ 3,3; 4,2; 6,8 a 10,2 mm.

Poznámka:

⌀ 1 – 3,5 mm: Vrták s valcovou stopkou, bez upínacích plôch.