{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Stopka s tromi upínacími plochami | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 48 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114008 6 | |
EAN/GTIN | 4062406877101 | |
Číslo výrobcu | 114008 6 |