Klíč stavitelný fosfátované 34 mm

Č. pol.: 113A.12T
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
Typ výrobku Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113A.12T
EAN/GTIN 3148516999078
Číslo výrobcu 113A.12T
Číslo L L60130 5747

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dobrý přístup ke šroubu = snadno nastavitelný
  • Nevyčnívající pohyblivá čelist při maximálním otevření
  • Milimetrová stupnice umožňuje přednastavení otevření
  • Šroub se otáčí ve směru hodinových ručiček
  • Chromovaná hřídel, leštěné plochy hlavy.

Charakteristika:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 80
  • C x C1 [mm]: 25,0 x 31,0
  • C1 [mm]: 31
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 18.0
  • E2 [mm]: 10.2
  • E3 [mm]: 13.0
  • E4 [mm]: 10.0
  • L [mm]: 306
  • L1 [mm]: 34
  • [g]: 700

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka