{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 24,7 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 37 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,2 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113265 8,2 | |
EAN/GTIN | 4062406235260 | |
Číslo výrobcu | 113265 8,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
20,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 79 mm | 79 mm |
Nominálna⌀ DC. | 8,2 mm | 8,2 mm |
Štandard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 37 mm | 37 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,2 mm | 8,2 mm |