{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 10,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 27,9 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10,1 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113265 10,1 | |
EAN/GTIN | 4062406235642 | |
Číslo výrobcu | 113265 10,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krátky vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
36,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
30,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | zelená | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Nominálna⌀ DC. | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 27,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,6 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |