Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Č. pol.: 1100Z-36
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
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1100Z-36
EAN/GTIN 4000896002528
Číslo výrobcu 1100Z-36
Číslo L L60140 2873

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 36 mm
  • Rozměry / délka: 67 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 52 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 48 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.53 kg
  • Pro ruční manipulaci
Mimo řady DIN

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka