1/4″ Čepel šroubováku 1/4″

Č. pol.: 108H-25 1/4
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
Typ výrobku Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 108H-25 1/4
EAN/GTIN 4991644205912
Číslo výrobcu 108H-25 1/4
Číslo L L60050 10034

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
Rozměr D2: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 1/4″
Vnější šestihran
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka