3.1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 150 mm

Č. pol.: 10400M 150mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 1/2
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
Pohon štvorec 1/2 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 10400M 150mm
EAN/GTIN 4991644493104
Číslo výrobcu 10400M 150mm

Popis

Popis:

Délka: 212 mm
D2: 200 mm
D1: 215 mm
Délka: 109 mm
Pohon: 3.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 150 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka