Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 1000-41
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
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1000-41
EAN/GTIN 4000896000784
Číslo výrobcu 1000-41
Číslo L L60140 469

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 41 mm
  • Rozměry / délka: 68.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 55.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 39 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.5 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka