Sada ochranných upchávok do uší E-A-RSoft™ Yellow Neons, Typ: R500

Č. pol.: 097312 R500
Zľava
85,90 €
Nastavte cenu 500 pár (0,13 € / 1 pár)
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota izolácie) 36 dB(A)
Zástrčka materiálu Polyuretán
Obsah 500 Pár
Balenie volné
Typ výrobku Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097312 R500
EAN/GTIN 4046719384440
Číslo výrobcu 7000103747

Popis

Prevedenie:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Štuple na ochranu sluchu z hypoalergénnej polyuretánovej peny s veľmi vysokou hodnotou tlmenia vďaka kónickému tvaru dobre držia aj v zvukovodoch rôznych veľkostí. Pri dlhodobom nosení zabezpečuje nízky kontaktný tlak v zvukovode vysokú úroveň pohodlia pri nosení. Hladký povrch odpudzuje nečistoty. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).
Doplnovacie vrecko s 500 pármi pre dávkovac ochrany sluchu One-Touch-Pro™.