{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Sušenie | Sušenie vzduchom | |
EN 388 | 4X43D | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Dĺžka | 255 mm | |
Použitie | viacrazové | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | D | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094603 9 | |
EAN/GTIN | 4062406572204 | |
Číslo výrobcu | 094603 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc Pro Cut D / Protector 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
17,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 702 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 470 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
4,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround | Allround |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | PU |
Farba | čierna / sivá | čierna / sivá | sivá |
EN 388 | 4X43D | 3X42D | 4442D |
Trieda ochrany pred rezom | D | D | D |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |