Pár rukavíc Tegera® 450 9

Č. pol.: 094562 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    18,14 € / pár
  • Od 12 pár
    15,12 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technológia štrikovania 13G
EN 388 4X44C
Podkladový materiál Nylon, sklenené vlákno
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna
Veľkosť rukavíc 9
Kontaktné teplo do 100 °C
Dĺžka 220 mm
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094562 9
EAN/GTIN 7392626073357
Číslo výrobcu 450/9

Popis

Prevedenie:

Tegera® 450. Robustná rukavica s úchopovým vzorom z nitrilovej peny na bezpečné uchopenie mierne mastných komponentov s vysokým nebezpečenstvom porezania. Ideálne na použitie v náročných pracovných podmienkach v prostredí so sklonom k znečisteniu. Technológia CRF pre veľmi vysokú citlivosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka