{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | bez silikónov; Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia pletenia | 13G | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X43F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosný materiál | Čadičové vlákno, oceľové vlákno, nylon, Spandex | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena/PU na báze vody | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Allround; Heavy Duty | |
Farba | sivá / čierna | |
Štandard | EN 407 | |
Obráťte sa na teplo | 100 °C | |
Použite | viacrazové | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | F | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094559 7 | |
EAN/GTIN | 7340118324753 | |
Číslo výrobcu | 8814-7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc Tegera® 8814 Infinity, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
21,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
270 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Oblasť použitia | Allround; Heavy Duty | Heavy Duty |
Nosný materiál | Čadičové vlákno, oceľové vlákno, nylon, Spandex | HDPE |
Použite | viacrazové | viacrazové |
Funkcia rukavíc | bez silikónov; Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje | Ochrana proti prepichnutiu stupeň 3 |
Technológia pletenia | 13G | 13G |
EN 388 | 4X43F | 4443F |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |