{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 45 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4342B | |
Podkladový materiál | PEHD | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Dĺžka | 230 mm - 280 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094468 7 | |
EAN/GTIN | 3245425804179 | |
Číslo výrobcu | 3058041 GR.7 |