Pár rukavíc Tegera® 8802 Infinity 10

Č. pol.: 094365 10
Cena platí do 29. 9. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 6 pár
  • Kroky objednávky: 6 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 396 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; Certifikované pre potraviny
  • Technológia štrikovania: 18G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tegera®
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; Certifikované pre potraviny
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / žltá
Veľkosť rukavíc 10
Technológia štrikovania 18G
Kontaktné teplo do 100 °C
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094365 10
EAN/GTIN 7340118318820
Číslo výrobcu TEGERA 8802 INFINITY GR.10

Popis

Prevedenie:

Univerzálna rukavica novej série Infinity s vynikajúcou hmatovou vlastnosťou a dobrým úchopom. S vnútornou stranou odolnou voči oleju a mastnote. Odolná voči kontaktnému teplu do 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Robustné montážne rukavice s hustou dvojitou povrchovou úpravou z nitrilu a nitrilovej peny s PU na báze vody, vhodné pre mierne mastné a vlhké pracovné prostredie.

Norma:

EN 407
EN 388, EN 420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka