{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 12 | |
Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | sivá | |
Veľkosť rukavíc | 12 | |
Technológia štrikovania | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúčelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094343 12 | |
EAN/GTIN | 4067263783534 | |
Číslo výrobcu | 094343 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
444 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 470 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
805 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 416 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Farba | sivá | modrá / čierna | modrá / oranžová | čierna |
Podkladový materiál | Polyamid | Nylón | Nylón | Polyamid |
Veľkosť rukavíc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca | Bez DMF | šetrné k pokožke alergikov |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |