Poltopánky čierne Bezpečnostná obuv comfort black ESD, S1P W2, Veľkosť obuvi EÚ: 41

Č. pol.: 092166 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál špičky: Hliník
  • Zabezpečenie prístupu: Textil
  • Štandard: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • Elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál špičky Hliník
Zabezpečenie prístupu Textil
Štandard Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť Tlmiaci prvok závislý od hmotnosti
Veľkosť obuvi EÚ 41
Typ výrobku Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092166 41
EAN/GTIN 4067263779667
Číslo výrobcu 092166 41

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky (šírka W1 pre normálne široké nohy, šírka W2 pre široké nohy) a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledné uplatňovanie ergonomických zásad a vymeniteľné, od hmotnosti závislé tlmenie výrazne znižujú zaťaženie kolien a chrbta, a tým významne prispievajú k dlhodobému zdraviu.
  • Vrchný materiál z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Praktické GARANT comfort Heel-Pulle na jednoduché a rýchle obúvanie.
  • GARANT pohodlná stielka s tlmením závislým od hmotnosti.
  • Podrážka GARANT comfort TPU.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

Nízka obuv s veľkoplošnou vetracou štruktúrou a textilnou ochranou proti prieniku.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

  • Pohodlné vložky do topánok GARANT s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkká), 092865 (stredná), 092866 (tvrdá).
  • Veľkosti 36 – 39 sa dodávajú s mäkkým tlmením, veľkosti 40 – 45 so stredným tlmením a veľkosti 46 – 48 s tvrdým tlmením.
  • Zodpovedajúce šnúrky GARANT nájdete aj v príslušenstve na ochranu nôh pod číslom: 092855 120.

Normálne vyhotovenie W1 pod č. 092165.