{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | MAGNI | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 7 % elastan; 93 % polyamid | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 310 g/m2 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Veľkosť oblečenia DE | 52 | |
Typ výrobku | Short |
Číslo položky | 091944 52 | |
EAN/GTIN | 7040055100884 | |
Číslo výrobcu | 76583_990-52 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krátke nohavice MAGNI, čierna, Konfekčná veľkosť DE: 52
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
160,00 €
72,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
48,40 €
20,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
42,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
45,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna | čierna / červená | čierna / červená | čierna / červená |
Veľkosť oblečenia DE | 52 | 52 | 52 | 52 |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 310 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Zloženie tkaniva | 7 % elastan; 93 % polyamid | 89 % nylón; 11 % elastan | 57% bavlna; 40% polyester; 3% elastan | 94% polyester; 6% elastan |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Typ výrobku | Short | Short | Short | Short |
Pohlavie | pánske | pánske | pánske | pánske |