{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 300 g/m2 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Veľkosť | D100 | |
Veľkosť NL | D100 | |
Veľkosť SE | C146 | |
Veľkosť oblečenia DE | 25 | |
Veľkosť FR | 46C | |
Veľkosť | D100 | |
Štandard | EN 14404 | |
Typ výrobku | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 091845 25 | |
EAN/GTIN | 7330509394779 | |
Číslo výrobcu | 150025179900D25 |