{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | VIS-LINE | |
Pohlavie | pánske | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 350 g/m2 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / nevädzovo modrá | |
Veľkosť oblečenia DE | 94 | |
Štandard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (Ochrana proti varovaniu) | Trieda 1 | |
Typ výrobku | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091704 94 | |
EAN/GTIN | 4057121497765 | |
Číslo výrobcu | 2652351-235-94 |