{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 100% polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 200 g/m2 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Štandard | EN 343 | |
Typ výrobku | Bunda do dažďa |
Číslo položky | 090646 L | |
EAN/GTIN | 7330509592229 | |
Číslo výrobcu | 479019779900L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bunda do dažďa, čierna, Veľkosť Unisex: L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
109,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
688 kus/y s okamžitým dodaním
32,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna | čierna |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 200 g/m2 | 170 g/m2 |
Veľkosť unisex | L | |
Zloženie tkaniva | 100% polyester | 100 % polyester |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Typ výrobku | Bunda do dažďa | Bunda do dažďa |
Pohlavie | Unisex |