Vnitřní mikrometr, blokovací, karbid 0,01 mm 50 - 1450 mm

Č. pol.: 0892505
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0892505
EAN/GTIN 4029713225339
Číslo výrobcu 0892505
Číslo L L40510 1404

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Bleseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmeskopf: 50 - 75 mm
  • Hm-Messflächen, kugelförmig geläppt

Popis:

Vnitřní mikrometr lze sestavit pomocí šroubovacích prodlužovacích tyčí. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm. S tepelnou ochranou rukou a měřicími plochami s karbidovými hroty. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–1450
  • Mez chyby (mm): 0,015 mm
  • Mez chyby (µm): 15 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka