{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemická báza | Metakryláty | |
Dynamická viskozita | 400 mPas - 700 mPas | |
Hustota | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Oblasť aplikácie teploty | -55 °C - 180 °C | |
Sila ruky | 5 min - 15 min | |
Funkčná pevnosť | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; rýchloschnúce | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vhodné na použitie | lepidlo na funkcné spoje; tesnenie závitov v tycinke | |
Pre veľkosť závitu M až | M20 | |
Maximálna veľkosť medzery | 0,2 mm | |
Trieda pevnosti | vysoká pevnost | |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 40 Nm | |
Farba | zelená | |
Kapacita | 250 ml | |
Skladovacia teplota | 5 °C - 23 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Series (Séria) | GreenPlus | |
Typ výrobku | Špárovací prostriedok |
Číslo položky | 088070 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423605 | |
Číslo výrobcu | 088070 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
lepidlo na funkčné spoje 6GP48, Obsah: 250ml
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
138,50 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
138,50 €
|
|
Vhodné pre materiál | Kov | Kov |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; rýchloschnúce | fluoreskujúci pod UV svetlom; rýchloschnúce |
Farba | zelená | zelená |
Kapacita | 250 ml | 250 ml |
Sila ruky | 5 min - 15 min | 5 min - 15 min |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 40 Nm | 40 Nm |
Typ výrobku | Špárovací prostriedok | Špárovací prostriedok |