{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemická báza | Metakrylátester | |
Dynamická viskozita | 20 000 mPas - 40 000 mPas | |
Hustota | 1,09 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Oblasť aplikácie teploty | -55 °C - 180 °C | |
Sila ruky | 5 min - 15 min | |
Funkčná pevnosť | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; bez oznacenia | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vhodné na použitie | rúrkový závit; rúrkové tesnenie | |
Pre veľkosť závitu M až | M80 | |
Pre veľkosť závitu palce | 3 palec | |
Maximálna veľkosť medzery | 0,35 mm | |
Trieda pevnosti | vysoká pevnost | |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 20 Nm - 30 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | žltá | |
Kapacita | 250 ml | |
Skladovacia teplota | 5 °C - 23 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Series (Séria) | GreenPlus | |
Typ výrobku | Tesniaci prostriedok |
Číslo položky | 088066 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423520 | |
Číslo výrobcu | 088066 250 |