{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemická báza | Metakryláty | |
Dynamická viskozita | 10 mPas - 20 mPas | |
Hustota | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Oblasť aplikácie teploty | -55 °C - 180 °C | |
Sila ruky | 40 min - 60 min | |
Funkčná pevnosť | 5 h - 8 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; tesniace | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vhodné na použitie | tesnenie závitov v tycinke; Lepidlá na poistky skrutky; univerzálne použitie; vopred namontované skrutkové spojenia | |
Pre veľkosť závitu M až | M6 | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 10 Nm - 15 Nm | |
Farba | zelená | |
Kapacita | 250 ml | |
Skladovacia teplota | 5 °C - 23 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Series (Séria) | GreenPlus | |
Typ výrobku | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 088063 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423469 | |
Číslo výrobcu | 088063 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lepidlá na poistky skrutky 2GP90, Obsah: 250ml
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
138,50 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hustota | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | stredná pevnost |
Tvar | tekuté | tekuté |
Kapacita | 250 ml | 50 ml |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | 24 Mesiac |
Pre veľkosť závitu M až | M6 | M6 |
Bod vzplanutia | 100 °C | 100 °C |