{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 22 N | |
⌀ | 8 mm | |
Výška | 20 mm | |
Maximálny rozmer redukcie na zadnej strane | 10 mm | |
Materiálové magnetické jadro | SmCo5 | |
Povrchový materiál | nikel | |
Maximálna teplotná odolnosť | 200 °C | |
Typ výrobku | Tyčový magnet |
Číslo položky | 085928 8 | |
EAN/GTIN | 2050000964862 | |
Číslo výrobcu | E751 |