Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát a rezný olej CBF, Obsah: 5l

Č. pol.: 084241 5
(15,74 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykonanie Kanister
Obsah 5 l
Farba svetlohnedá
Kinematická viskozita 41 mm2/s
Skladovacia teplota 5 °C - 40 °C
Typ výrobku Chladiaci mazací prostriedok
Hodnota refraktometra 2

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084241 5
EAN/GTIN 2050001676238
Číslo výrobcu 2730842415

Popis

Prevedenie:

Chladiaca a mazacia kvapalina s obsahom chlóru, formaldehydu a kyseliny bórovej pre vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.
Vysoko výkonný koncentrát chladiacej a mazacej kvapaliny pre vnútorný prívod chladiacej kvapaliny (IKZ) a vhodný pre vysoký tlak.

Výhoda:

Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.
Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.

Použitie:

Univerzálne vhodné pre všetky práce trieskového obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, pílenie, brúsenie). Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov. Normálny zmiešavací pomer 1: 20, pre vysoko pevné materiály a ušľachtilú oceľ, zmiešavací pomer 1: 10 až 1: 15.

Poznámka:

Oleje Jokisch pre klzné a vodiace plochy sú k dispozícii na požiadanie. Sú optimálne prispôsobené všetkým ostatným produktom Jokisch (bez lepkavých zvyškov) a možno ich použiť aj ako hydraulický a prevodový olej.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka